Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 20 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 20 x 200 VE=S
ISO 8752 Federstahl 20 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520000200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 20 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
28.856 KGM
Materialnummer:
08752.000.0200.200
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 20x200, AM875220200, 08752.000.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,8411*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,7511*
€ 10,41381
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6511*
€ 10,29481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,3111*
€ 9,89021
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,1311*
€ 9,67601
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,8411*
€ 8,14091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.