Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 21 x 85 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 21 x 85 VE=S
ISO 8752 Federstahl 21 x 85 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520000210085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 21 x 85 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
21x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.800 KGM
Materialnummer:
08752.000.0210.085
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 federstahl, din 1481, din 1481 ø21x80, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 21x85, AM87522185, 08752.000.0210.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6666*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6066*
€ 4,29185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5966*
€ 4,27995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3966*
€ 4,04195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2866*
€ 3,91105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2066*
€ 3,81585
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6666*
€ 3,17325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.