Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 25 x 32 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 25 x 32 VE=S
ISO 8752 Federstahl 25 x 32 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520000250032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 25 x 32 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.640 KGM
Materialnummer:
08752.000.0250.032
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 federstahl, din 1481, reyher iso 8752, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 25x32, AM87522532, 08752.000.0250.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,2414*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,1314*
€ 10,86637
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,0014*
€ 10,71167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,6714*
€ 10,31897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,5114*
€ 10,12857
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,2414*
€ 8,61727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.