| |
|
| Artikel-Nr.: 4-087520009015004 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 4 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO8752 | Werkstoff: | Federstahl | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 1,5x4 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.003 KGM | Materialnummer: | 08752.000.9015.004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 1,5x4, AM8752154, 08752.000.9015.004 |
| | |
| |