Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 9 x 70 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 9 x 70 VE=K
ISO 8752 Federstahl 9 x 70 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-087520009090070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 9 x 70 VE=K (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
9x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.280 KGM
Materialnummer:
08752.000.9090.070
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 9x70, AM8752970, 08752.000.9090.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3052*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4152*
€ 0,49409
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.