Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 3 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 3 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8752 Federstahl 3 x 14 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520100030014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl galvanisch verzinkt Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 14 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.047 KGM
Materialnummer:
08752.010.0030.014
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 3x14, galZn, AM8752314, 08752.010.0030.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1899*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2499*
€ 0,29738
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2399*
€ 0,28548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2199*
€ 0,26168
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.