Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 5 x 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 5 x 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8752 Federstahl 5 x 24 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520100050024
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl galvanisch verzinkt Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 5 x 24 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x24
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.226 KGM
Materialnummer:
08752.010.0050.024
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, reyher iso 8752 federstahl 5x24, din 1481, din 1481 federstahl, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 5x24, galZn, AM8752524, 08752.010.0050.024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,338*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0636*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.