Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 Federstahl 6 x 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 Federstahl 6 x 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 8752 Federstahl 6 x 36 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087520100060036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 Federstahl galvanisch verzinkt Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 36 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.498 KGM
Materialnummer:
08752.010.0060.036
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO 8752/DIN 1481 Fst., ISO8752, 6x36, galZn, AM8752636, 08752.010.0060.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1199*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1689*
€ 0,20099
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1479*
€ 0,176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1199*
€ 0,14268
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0992*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.