Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8752 1.4310 8 x 14 rostfrei VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8752 1.4310 8 x 14 rostfrei VE=S
ISO 8752 1.4310 8 x 14 rostfrei VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087529600080014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO 8752 1.4310 Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, schwere Ausführung - Abmessung: 8 x 14 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8752
Werkstoff:
1.4310
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.313 KGM
Materialnummer:
08752.960.0080.014
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, spannhülse din 1481 a2, din 1481, Hohlstifte, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Vergleiche DIN 1481, ISO8752/DIN1481 1.4310, ISO8752, 8x14, AM8752814, 08752.960.0080.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1112*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1432*
€ 0,17041
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,1112*
€ 0,13233
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.