Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 10 x 1 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 10 x 1 x 40 VE=S
ISO 8765 10.9 M 10 x 1 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651000102040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.190 KGM
Materialnummer:
08765.100.0102.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m10 x 1, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M10x1x40, 10x1x40, AM87651040, 08765.100.0102.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5886*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7586*
€ 0,90273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6986*
€ 0,83133
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1487*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.