Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 14 x 1,5 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 14 x 1,5 x 50 VE=S
ISO 8765 10.9 M 14 x 1,5 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651000140050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x1,5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.944 KGM
Materialnummer:
08765.100.0140.050
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, sechskantschraube iso 8765 m14 x1,5 x 50 10.9, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M14x1,5x50, 14x1,5x50, AM87651450, 08765.100.0140.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2165*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5665*
€ 1,86414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5365*
€ 1,82844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4765*
€ 1,75704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4365*
€ 1,70944
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2165*
€ 1,44764
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3172*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.