Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 24 x 2 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 24 x 2 x 90 VE=S
ISO 8765 10.9 M 24 x 2 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651000241090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.500 KGM
Materialnummer:
08765.100.0241.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M24x2x90, 24x2x90, AM87652490, 08765.100.0241.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9355*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5255*
€ 3,00535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5055*
€ 2,98155
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3855*
€ 2,83875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3155*
€ 2,75545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2655*
€ 2,69595
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,9355*
€ 2,30325
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9255*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.