Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 24 x 2 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 24 x 2 x 110 VE=S
ISO 8765 10.9 M 24 x 2 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651000241110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
48.744 KGM
Materialnummer:
08765.100.0241.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m 24, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M24x2x110, 24x2x110, AM876524110, 08765.100.0241.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3295*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1595*
€ 3,75981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1295*
€ 3,72411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9595*
€ 3,52181
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8795*
€ 3,42661
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7895*
€ 3,31951
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3295*
€ 2,77211
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.