Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 24 x 1,5 x 140 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 24 x 1,5 x 140 VE=S
ISO 8765 10.9 M 24 x 1,5 x 140 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651000242140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x140 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
57.300 KGM
Materialnummer:
08765.100.0242.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9 m 24 x 1,5 x 140, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M24x1,5x140, 24x1,5x140, AM876524140, 08765.100.0242.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,462*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,682*
€ 5,57158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,622*
€ 5,50018
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,332*
€ 5,15508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,242*
€ 5,04798
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,152*
€ 4,94088
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,462*
€ 4,11978
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 3,492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.