Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 36 x 3 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 36 x 3 x 80 VE=S
ISO 8765 10.9 M 36 x 3 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651000361080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x3 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x3x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
108.800 KGM
Materialnummer:
08765.100.0361.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 10.9, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M36x3x80, 36x3x80, AM87653680, 08765.100.0361.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,1126*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,9326*
€ 15,38979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,8526*
€ 15,29459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,2326*
€ 14,55679
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,7826*
€ 14,02129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,3126*
€ 13,46199
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,1126*
€ 10,84399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 9,1026*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.