Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 12 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 12 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 8765 10.9 M 12 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651100121065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x1,5x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.742 KGM
Materialnummer:
08765.110.0121.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, iso8765 m12x1,5x65 10.9, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M12x1,5x65, 12x1,5x65, AM87651265, 08765.110.0121.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2577*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6277*
€ 1,93696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6077*
€ 1,91316
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5277*
€ 1,81796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4977*
€ 1,78226
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2577*
€ 1,49666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.