Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 14 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 14 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 8765 10.9 M 14 x 1,5 x 65 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651100141065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x1,5 x 65 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x1,5x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.658 KGM
Materialnummer:
08765.110.0141.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m14x1.5, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M14x1,5x65, 14x1,5x65, AM87651465, 08765.110.0141.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9269*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4069*
€ 2,86421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3769*
€ 2,82851
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2969*
€ 2,73331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2669*
€ 2,69761
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9269*
€ 2,29301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.