Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 16 x 1,5 x 60 galv. verzinkt A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 16 x 1,5 x 60 galv. verzinkt A2F getempert gal Zn VE=S
ISO 8765 10.9 M 16 x 1,5 x 60 galv. verzinkt A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651100160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x1,5x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.700 KGM
Materialnummer:
08765.110.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, sechskantschrauben din 960 10.9 m 16 x 1,5 x 60 galv. verzinkt, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M16x1,5x60, 16x1,5x60, galZn, AM87651660, 08765.110.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5241*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7041*
€ 0,83788
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6741*
€ 0,80218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6441*
€ 0,76648
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6241*
€ 0,74268
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.