Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 10.9 M 16 x 1,5 x 130 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 10.9 M 16 x 1,5 x 130 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 8765 10.9 M 16 x 1,5 x 130 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087651100161130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x130 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x1,5x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.000 KGM
Materialnummer:
08765.110.0161.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din960 m16x1,5x130 10.9, din 960, din 960 10.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 10.9, ISO8765, M16x1,5x130, 16x1,5x130, AM876516130, 08765.110.0161.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1628*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5628*
€ 1,85973
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4828*
€ 1,76453
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4228*
€ 1,69313
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3928*
€ 1,65743
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1628*
€ 1,38373
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.