Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 8 x 1 x 40 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 8 x 1 x 40 VE=S
ISO 8765 8.8 M 8 x 1 x 40 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 8 x1 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x1x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.110 KGM
Materialnummer:
08765.800.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din960 m8x1x40, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M8x1x40, 8x1x40, AM8765840, 08765.800.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0741*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0977*
€ 0,11626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0936*
€ 0,11138
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.