Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 10 x 1 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 10 x 1 x 65 VE=S
ISO 8765 8.8 M 10 x 1 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 65 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.602 KGM
Materialnummer:
08765.800.0100.065
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m 10 x 1, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M10x1x65, 10x1x65, AM87651065, 08765.800.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1287*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1787*
€ 0,21265
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1627*
€ 0,19361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.