Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 10 x 1,25 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 10 x 1,25 x 100 VE=S
ISO 8765 8.8 M 10 x 1,25 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000101100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x100 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.420 KGM
Materialnummer:
08765.800.0101.100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, m10x1,25x100 din960, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M10x1,25x100, 10x1,25x100, AM876510100, 08765.800.0101.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2587*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3487*
€ 0,41495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3187*
€ 0,37925
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2679*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.