Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 10 x 1,25 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 10 x 1,25 x 120 VE=S
ISO 8765 8.8 M 10 x 1,25 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000101120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x1,25x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.960 KGM
Materialnummer:
08765.800.0101.120
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m10x1.25, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M10x1,25x120, 10x1,25x120, AM876510120, 08765.800.0101.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3237*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4437*
€ 0,528
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4237*
€ 0,5042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3937*
€ 0,4685
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.