Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 20 x 1,5 x 200 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 20 x 1,5 x 200 VE=S
ISO 8765 8.8 M 20 x 1,5 x 200 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x1,5x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.000 KGM
Materialnummer:
08765.800.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m20x1,5 8.8, din 960, din 960 m20x1,5, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M20x1,5x200, 20x1,5x200, AM876520200, 08765.800.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0835*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8435*
€ 3,38377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8235*
€ 3,35997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7035*
€ 3,21717
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5835*
€ 3,07437
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5135*
€ 2,99107
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,0835*
€ 2,47937
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.