Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 20 x 2 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 20 x 2 x 70 VE=S
ISO 8765 8.8 M 20 x 2 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000202070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x2 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x2x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.010 KGM
Materialnummer:
08765.800.0202.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960 m20x2x70 8.8, din 960, din 960 8.8, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M20x2x70, 20x2x70, AM87652070, 08765.800.0202.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0363*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3863*
€ 1,6497
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3063*
€ 1,5545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2763*
€ 1,5188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2363*
€ 1,4712
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0363*
€ 1,2332
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.