Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 24 x 1,5 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 24 x 1,5 x 90 VE=S
ISO 8765 8.8 M 24 x 1,5 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000241090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x1,5x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
44.080 KGM
Materialnummer:
08765.800.0241.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M24x1,5x90, 24x1,5x90, AM87652490, 08765.800.0241.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1565*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,7965*
€ 3,32784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7765*
€ 3,30404
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6365*
€ 3,13744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5665*
€ 3,05414
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1565*
€ 2,56624
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,1565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.