Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8765 8.8 M 24 x 2 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 8765 8.8 M 24 x 2 x 80 VE=S
ISO 8765 8.8 M 24 x 2 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-087658000242080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
ISO 8765 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO8765
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x2x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.000 KGM
Materialnummer:
08765.800.0242.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 960, Sechskantschraube DIN EN ISO 8765, Sechskantschraube ISO 8765, din 960, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 960, ISO 8765 8.8, ISO8765, M24x2x80, 24x2x80, AM87652480, 08765.800.0242.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3202*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7702*
€ 2,10654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7602*
€ 2,09464
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6702*
€ 1,98754
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6202*
€ 1,92804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5802*
€ 1,88044
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3202*
€ 1,57104
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,3302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.