Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Stahl 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Stahl 20 VE=S
DIN 9021 Stahl 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-090210000200000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 20 x56 x4 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x56x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.066 KGM
Materialnummer:
09021.000.0200.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, reyher din 9021 vz 20, din 9021, din 9021 stahl, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-2, DIN 9021 Stahl, DIN9021, 20x56x4, AM9021200, 09021.000.0200.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2554*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3454*
€ 0,41103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3254*
€ 0,38723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3054*
€ 0,36343
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2831*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5313*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.