Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Stahl 8,4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Stahl 8,4 VE=K
DIN 9021 Stahl 8,4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-090210009084000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 Stahl 140/100 HV Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse A/C - Abmessung: 8,4 x24 x2 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
Stahl 140/100 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8,4x24x2
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.561 KGM
Materialnummer:
09021.000.9084.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, din9021 8,4x24x2 reyher, din 9021, din 9021 stahl, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-2, DIN 9021 Stahl, DIN9021, 8,4x24x2, AM9021840, 09021.000.9084.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0448*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0885*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.