| |
|
| Artikel-Nr.: 4-090219200150000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 9021 A 2 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 15 x44 x3 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN9021 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 15x44x3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.844 KGM | Materialnummer: | 09021.920.0150.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 m6 a2, din 9021, din 9021 v2a, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, DIN 9021 A 2, DIN9021, 15x44x3, A2, AM9021150, 09021.920.0150.000 |
| | |
| |