Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 A 4 13 Produktklasse C A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 A 4 13 Produktklasse C A 4 VE=S
DIN 9021 A 4 13 Produktklasse C A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-090219400130000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 13 x37 x3 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x37x3
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.745 KGM
Materialnummer:
09021.940.0130.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din 9021 13x37x3, din 9021, din 9021 blank, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, DIN 9021 A 4, DIN9021, 13x37x3, A4, AM9021130, 09021.940.0130.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.