Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 A 4 3,2 Produktklasse C A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 A 4 3,2 Produktklasse C A 4 VE=K
DIN 9021 A 4 3,2 Produktklasse C A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-090219409032000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 3,2 x 9 x0,8 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9021
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x9x0,8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.032 KGM
Materialnummer:
09021.940.9032.000
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, reyher din 9021 a4 3,2, din 9021, din 9021 blank, Flache Scheiben, Nietscheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7093-1, DIN 9021 A 4, DIN9021, 3,2x9x0,8, A4, AM9021320, 09021.940.9032.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0156*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00899*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.