Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9925 FSt.-Draht 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9925 FSt.-Draht 22 VE=S
DIN 9925 FSt.-Draht 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099250000220000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
din 9925
DIN 9925 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: 22 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9925
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.168 KGM
Materialnummer:
09925.000.0220.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9925 Federstahl, DIN9925, 22, AM9925220, 09925.000.0220.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0681*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0828*
€ 0,09853
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.