Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9925 FSt.-Draht 25 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9925 FSt.-Draht 25 VE=S
DIN 9925 FSt.-Draht 25 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-099250000250000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9925
din 9925
DIN 9925 Federstahl Runddraht-Sprengringe für Wellen - Abmessung: 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN9925
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.384 KGM
Materialnummer:
09925.000.0250.000
Weitere Suchbegriffe: Sprengringe, DIN 9925 Federstahl, DIN9925, 25, AM9925250, 09925.000.0250.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.