| |
|
| Artikel-Nr.: 4-105119200030000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 3 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO10511 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.044 KGM | Materialnummer: | 10511.920.0030.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, din 985 m3, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 A 2, ISO10511, M3, 3, AM1051130, 10511.920.0030.000 |
| | |
| |