| |
|
| Artikel-Nr.: 4-105119200080000 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO10511 | Werkstoff: | A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.371 KGM | Materialnummer: | 10511.920.0080.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 m8 a2, din 985, din 985 a2, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 A 2, ISO10511, M8, 8, AM1051180, 10511.920.0080.000 |
| | |
| |