Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10511 A 2 M 27 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10511 A 2 M 27 VE=S
ISO 10511 A 2 M 27 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-105119200270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~ISO 10511 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 27 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10511
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.992 KGM
Materialnummer:
10511.920.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, din 985 a2, din 985, din 985 m 27, Elastik-Stoppmuttern, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern, Stoppmuttern, Vergleiche DIN 985, ISO 10511 A 2, ISO10511, M27, 27, AM10511270, 10511.920.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9342*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,8642*
€ 11,7384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7542*
€ 11,6075
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3542*
€ 11,1315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0142*
€ 10,7269
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6242*
€ 10,2628
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9342*
€ 8,2517
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.