Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 010.9 M 12 x 80 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 010.9 M 12 x 80 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
ISO 10642 010.9 M 12 x 80 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106423970120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 010.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
010.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.000 KGM
Materialnummer:
10642.397.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, m12x80 iso10642, din 7991, iso 10642 m12, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 010.9, ISO10642, M12x80, 12x80, AM106421280, 10642.397.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7041*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,3541*
€ 3,99138
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,3241*
€ 3,95568
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,2141*
€ 3,82478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1341*
€ 3,72958
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,7041*
€ 3,21788
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.