Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 08.8 M 16 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 08.8 M 16 x 80 VE=S
ISO 10642 08.8 M 16 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-106428000160080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO10642
Werkstoff:
08.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.700 KGM
Materialnummer:
10642.800.0160.080
Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, din 7991, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Senkschrauben m. Innensechskant, ISO 10642 08.8, ISO10642, M16x80, 16x80, AM106421680, 10642.800.0160.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5997*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8197*
€ 0,97544
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7797*
€ 0,92784
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7497*
€ 0,89214
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7297*
€ 0,86834
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5997*
€ 0,71364
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4913*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,525*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7662*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.