Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 11023 Klappstecker 10 x 42 gal Zn, ähnl. DIN 11023 gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11023 Klappstecker 10 x 42 gal Zn, ähnl. DIN 11023 gal Zn VE=S
DIN 11023 Klappstecker 10 x 42 gal Zn, ähnl. DIN 11023 gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110230100100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
reyher klappsplint
klappsplint
~DIN 11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker (Klappsplinte), leichte Ausführung, ohne drittes Loch - Abmessung: 10 x 42 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11023
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x42
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.400 KGM
Materialnummer:
11023.010.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Klappsplinte, Splinte, DIN 11023 Stahl, DIN11023, 10x42, galZn, AM11023100, 11023.010.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3702*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5102*
€ 0,60714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5002*
€ 0,59524
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4602*
€ 0,54764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4502*
€ 0,53574
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3702*
€ 0,44054
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.