Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11023 Klappstecker 17 x 60 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11023 Klappstecker 17 x 60 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
DIN 11023 Klappstecker 17 x 60 gal Zn 8 DiSP (Dickschichtpass.) gal ZnDi VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110230800170060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
DIN 11023 Stahl galv. verz. 8 DiSP Klappstecker (Klappsplinte), leichte Ausführung - Abmessung: 17 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11023
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galv. verz. 8 DiSP
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
17x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.000 KGM
Materialnummer:
11023.080.0170.060
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, reyher klappsplint, din 11023, Klappsplinte, Splinte, DIN 11023 Stahl, DIN11023, 17x60, AM110231760, 11023.080.0170.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0182*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3282*
€ 1,58056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3082*
€ 1,55676
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2482*
€ 1,48536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2182*
€ 1,44966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.