Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024 Stahl 4 mm gal Zn, Drahtstärke 3,6 mm gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024 Stahl 4 mm gal Zn, Drahtstärke 3,6 mm gal Zn VE=S
DIN 11024 Stahl 4 mm gal Zn, Drahtstärke 3,6 mm gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-110240100040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
DIN 11024 Stahl galvanisch verzinkt Federstecker - Abmessung: 4 / 14,1-20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN11024
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4/14,1-20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.066 KGM
Materialnummer:
11024.010.0040.000
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, din 11024 4, din 11024, din 11024 reyher, Federstecker, Splinte, DIN 11024 Stahl, DIN11024, 4/14,1-20, galZn, AM1102440, 11024.010.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2331*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2831*
€ 0,33689
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2731*
€ 0,32499
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.