Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO 13337 Federstahl 2 x 30 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Federstahl 2 x 30 VE=S
ISO 13337 Federstahl 2 x 30 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-133370000020030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 2 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13337
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.026 KGM
Materialnummer:
13337.000.0020.030
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, iso 13337 federstahl -3x30, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, ISO13337/DIN7346 Fst., ISO13337, 2x30, AM13337230, 13337.000.0020.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0116*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.