Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Federstahl 12 x 26 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Federstahl 12 x 26 VE=S
ISO 13337 Federstahl 12 x 26 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-133370000120026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 26 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13337
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x26
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.748 KGM
Materialnummer:
13337.000.0120.026
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, spannhülse din 7346 12x26, din 7346, din 7346 federstahl, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, ISO13337/DIN7346 Fst., ISO13337, 12x26, AM133371226, 13337.000.0120.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1886*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2586*
€ 0,30773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.