Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Federstahl 12 x 28 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Federstahl 12 x 28 VE=S
ISO 13337 Federstahl 12 x 28 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-133370000120028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 12 x 28 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13337
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x28
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.730 KGM
Materialnummer:
13337.000.0120.028
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 federstahl, din 7346, reyher din7346, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, ISO13337/DIN7346 Fst., ISO13337, 12x28, AM133371228, 13337.000.0120.028
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2306*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1923*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.