Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13337 Federstahl 13 x 26 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13337 Federstahl 13 x 26 VE=S
ISO 13337 Federstahl 13 x 26 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-133370000130026
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
ISO 13337 Federstahl Spannstifte (-hülsen), geschlitzt, leichte Ausführung - Abmessung: 13 x 26 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO13337
Werkstoff:
Federstahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x26
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.970 KGM
Materialnummer:
13337.000.0130.026
Weitere Suchbegriffe: ISO 13337, Spannhülse DIN 7346, Spannstift DIN 7346, Spannstift DIN EN ISO 13337, Spannstift ISO 13337, din 7346 federstahl, din 7346, reyher din7346, Hohlstifte, Spannhülsen, Vergleiche DIN 7346, ISO13337/DIN7346 Fst., ISO13337, 13x26, AM133371326, 13337.000.0130.026
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2052*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2752*
€ 0,32749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2652*
€ 0,31559
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1897*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.