Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 12 Scheiben -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 12 Scheiben -P- VE=S
EN 14399 -6 Stahl 12 Scheiben -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990040120000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0337220102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x 3) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12(13x24x3)
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.703 KGM
Materialnummer:
14399.004.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, EN 14399-6, Flache Scheiben, HV-Scheiben Peiner, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 12(13x24x3), AM14399120, 14399.004.0120.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0752*
€ 0,1185*
2 Tage
4572
1
€ 5,59*
ab € 0,0952*
€ 0,1496*
7 Tage
6531
1
€ 5,99*
ab € 0,0936*
€ 0,1515*
7 Tage
6531
1
€ 7,99*
ab € 0,102*
€ 0,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1097*
€ 0,1727*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060120000
ab € 0,1862*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.