Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 27 Scheiben -P- VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 27 Scheiben -P- VE=S
EN 14399 -6 Stahl 27 Scheiben -P- VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990040270000
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     0337280202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 27 (28x50x 5) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
27(28x50x5)
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.108 KGM
Materialnummer:
14399.004.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, EN 14399-6, Flache Scheiben, HV-Scheiben Peiner, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 27(28x50x5), AM14399270, 14399.004.0270.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,3786*
€ 0,5886*
2 Tage
2212
1
€ 5,59*
ab € 0,4759*
€ 0,7459*
7 Tage
3159
1
€ 5,99*
ab € 0,4673*
€ 0,7512*
7 Tage
3159
1
€ 7,99*
ab € 0,49*
€ 0,77*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,5457*
€ 0,8557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5886*
€ 0,70043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5186*
€ 0,61713
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4586*
€ 0,54573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4386*
€ 0,52193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3786*
€ 0,45053
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060270000
ab € 1,0648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.