Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 12 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 12 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 12 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990250120000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     291200022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6916
DIN 6916 Scheibe
DIN 6916 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6916
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 12 (13x24x3) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
12(13x24x3)
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.624 KGM
Materialnummer:
14399.025.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6916, DIN EN 14399-6, Scheibe DIN EN 14399-6, din en 14399-6, Bauregelliste, CE, DIN 18800, EN 1090, Flache Scheiben, HV-Scheiben Friedberg AF, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, Unterlegscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 12(13x24x3), tZn, AM14399120, 14399.025.0120.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,0665*
€ 0,1031*
6 Tage
2460
200
€ 4,90*
ab € 0,0759*
€ 0,1088*
2 Tage
4,91
1
€ 4,95*
ab € 0,0696*
€ 0,1195*
6 Tage
3444
1
€ 7,99*
ab € 0,0813*
€ 0,1255*
1 Tag
2411
1
€ 5,59*
ab € 0,0822*
€ 0,1275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270120000
ab € 0,1742*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.