Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 16 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 16 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 16 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990250160000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     291600022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 16 (17x30x4) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
16(17x30x4)
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.353 KGM
Materialnummer:
14399.025.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, Flache Scheiben, HV-Scheiben Friedberg AF, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, Unterlegscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 16(17x30x4), tZn, AM14399160, 14399.025.0160.000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1066*
€ 0,1656*
1 Tag
2216
1
€ 5,59*
ab € 0,1326*
€ 0,2046*
6 Tage
3165
1
€ 5,99*
ab € 0,1292*
€ 0,2072*
6 Tage
3165
1
€ 7,99*
ab € 0,142*
€ 0,221*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,1631*
€ 0,2431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1546*
€ 0,18397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
August Friedberg
143991270160000
ab € 0,2579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.